Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; DIP8; ±4,5÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; DIP8; ±4,5÷18VDC
IC: Operationsverstärker; 4MHz; Ch: 2; DIP8; ±4,5÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD712KNZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD712KNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 4MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.