Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 2; SO8; ±2÷18VDC,4÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 2; SO8; ±2÷18VDC,4÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 2; SO8; ±2÷18VDC,4÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD706JRZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD706JRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 800kHz
Verstärkung: 110dB
Eingangs-Offset-Spannung: 0,1mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,15V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...18V DC;4...36V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 9,58*
€ 8,95*
ab € 4,72*
€ 9,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 98 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.