Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 80kHz; Ch: 1; SO8; ±1,1÷18VDC,2,2÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 80kHz; Ch: 1; SO8; ±1,1÷18VDC,2,2÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 80kHz; Ch: 1; SO8; ±1,1÷18VDC,2,2÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD627ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD627ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 80kHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 50mV/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,1...18V DC;2,2...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 98 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.