Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 1; DIP8; ±1,2÷6VDC,2,4÷12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 1; DIP8; ±1,2÷6VDC,2,4÷12VDC
IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 1; DIP8; ±1,2÷6VDC,2,4÷12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD626ANZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD626ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 100kHz
Verstärkung: 66dB
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,2...6V DC;2,4...12V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,37*
€ 22,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 24,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.