Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 1000kΩ; I2C,serial; 8bit; SO16; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Digitales Potentiometer; 1000kΩ; I2C,serial; 8bit; SO16; SMD
IC: Digitales Potentiometer; 1000kΩ; I2C,serial; 8bit; SO16; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-AD5242BRZ1M
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5242BRZ1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO16
Widerstand: 1MΩ
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Interface: I2C;serial
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 2
Speicher-Art: flüchtig
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 256
INL max.: ±0,5LSB
DNL max.: ±0,4LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.