Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 100kΩ; 3-wire,SPI; 8bit; TSSOP14; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Digitales Potentiometer; 100kΩ; 3-wire,SPI; 8bit; TSSOP14; SMD
IC: Digitales Potentiometer; 100kΩ; 3-wire,SPI; 8bit; TSSOP14; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-AD5207BRUZ100
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5207BRUZ100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Widerstand: 100kΩ
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Interface: SPI;3-wire
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 2
Speicher-Art: flüchtig
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 256
INL max.: ±1,5LSB
DNL max.: ±1LSB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 4,43*
5
€ 8,95*
ab € 2,73*
€ 5,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.