Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: CMOS; 3,75kV; 25Mbps; SO8; 20kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: CMOS; 3,75kV; 25Mbps; SO8; 20kV/μs
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: CMOS; 3,75kV; 25Mbps; SO8; 20kV/μs
Artikel-Nr.:
     2805-ACPL-072L-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-072L-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anschaltzeit: 9ns
Ausschaltzeit: 8ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: CMOS
Isolationsspannung: 3,75kV
Transfer: 25Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 4,42*
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 6,01*
1 Tag
5191
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 6,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.