Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷100A; für Frontplatten; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions LED Einbaumessgerät für Stromstärke H 22.1mm B 36.22mm T. 23.11mm
Murata Power Solutions LED Einbaumessgerät für Stromstärke H 22.1mm B 36.22mm T. 23.11mm
Artikel-Nr.:
     2805-ACM3P-4-AC1-R-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ACM3P-4-AC1-R-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
ac amperemeter
amperemeter
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...60°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Netz-Art: 3-phasig
Messgenauigkeit: ±2%
Beleuchtungsfarbe: rot
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 1,5x/s
Herstellerserie: ACM3P
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 53,3x36,3mm
AC Strommessbereich: 0...100A
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: murata amperemeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 82,31*
€ 114,88*
Frei Haus
ab € 120,31*
€ 156,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.