Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷100A; für Frontplatten; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACM3P-4-AC1-B-28-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ACM3P-4-AC1-B-28-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...60°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Netz-Art: 3-phasig
Messgenauigkeit: ±2%
Beleuchtungsfarbe: blau
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 1,5x/s
Herstellerserie: ACM3P
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 53,3x36,3mm
AC Strommessbereich: 0...100A
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.