Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ACM20-2-AC1-R-F-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ACM20-2-AC1-R-F-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
energiemessgerät phasennetz
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Netz-Art: 1-phasig
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Herstellerserie: ACM20
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Wirkleistung;Leistungsfaktor;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 53,3x36,3mm
AC Strommessbereich: 0...10A
AC Spannungsmessbereich: 85...264V
AC Strom-Messgenauigkeit: ±1%
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 62,45*
€ 89,12*
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 121,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.