Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 850mAh; Blister; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 850mAh; Blister; 4Stk.
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 850mAh; Blister; 4Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R3-850/DR-B4
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DURACELL AAA 850 MAH DX2400 BLISTER B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AAA;R3
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 850mAh
Caractéristiques des batteries: hoch +
Verpackungs-Art: Blister
Ausführung: Verbraucher
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.