Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2600mAh; Ø18,4x65mm; 5,2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2600mAh; Ø18,4x65mm; 5,2A
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2600mAh; Ø18,4x65mm; 5,2A
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-ICR18650-26JM
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ICR18650-26J2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: SAMSUNG SDI
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,4x65mm
Maximalstrom: 5,2A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 2,6Ah
Caractéristiques des batteries: hohe Stromeffizienz
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt. Die Zellen haben keine Absicherungen. Bei unsachgemäßer Verwendung können sie auslaufen, Hitze abgeben, Feuer fangen oder sogar explodieren.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.