Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2600mAh; Ø18,6x65mm; 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2600mAh; Ø18,6x65mm; 30A
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2600mAh; Ø18,6x65mm; 30A
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-18650-2.6-25A
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     18650 2600 30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: XTAR
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,6x65mm
Maximalstrom: 30A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 2,6Ah
Lebensdauer: bis 500 Zyklen
Caractéristiques des batteries: hohe Stromeffizienz;geringes +
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt. Die Zellen haben keine Absicherungen. Bei unsachgemäßer Verwendung können sie auslaufen, Hitze abgeben, Feuer fangen oder sogar explodieren.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.