Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 2600mAh; Ø18,8x69mm; 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 2600mAh; Ø18,8x69mm; 15A
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 2600mAh; Ø18,8x69mm; 15A
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-18650-15A2.6P
Hersteller:
     KEEPPOWER
Herst.-Nr.:
     ICR18650-260PCM-R 2600MAH PROTECTED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: KEEPPOWER
Nennspannung: 3,7V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,8x69mm
Maximalstrom: 15A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 2,6Ah
Caractéristiques des batteries: hohe Stromeffizienz;PCB-Absicherung;hoch +
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.