Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; blower; 100÷240VAC; Ø98,5x130mm; 135m3/h; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-AC100HR
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC100HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgänge: Klemmleiste
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø98,5x130mm
Rotormaterial: Polyamid
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 135m3/h
Drehzahl: 4500Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 7W
Lüfter-Art: blower
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 77,77*
€ 100,20*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 79,69*
€ 112,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.