Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACMaxx In-Line Axiallüfter AC 98x98x130mm 230V 130m³/h IP4X / IP5X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161633
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC100HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=AC100HR, Alternative (Alias)=9203510010, Betriebsspannung, max.=265 V, Betriebsspannung, min.=85 V, Breite=98 mm, Durchflussrate=130 m³/h, Gebläsedrehzahl=4500 min -1 , Geräuschpegel=51.5 dBA, Höhe=98 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=130 mA, Nennstrom min.=55 mA, Tiefe=130 mm, Anschlussart Stromversorgung=Klemmenleiste, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP4X IP5X, Serien=ACMaxx In-Line
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
100 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
421 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 77,10*
€ 98,24*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 79,60*
€ 111,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.