Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; LoRa,LTE CAT 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ABX00043
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     PORTENTA MAX CARRIER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: RJ45;RJ11;RJ12;Stiftleiste;USB A x2;zur Stromversorgung;SMA x2;Jack 3,5mm x3;microSD
Versorgungsspannung: 6...36V DC
Betriebsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: I2C;CAN;USB;RS232 / RS485 / RS422;microSD;RJ45;PCIe;USIM
Abmessungen: 101,6x101,6mm
Passendes Zubehör: ABX00042;ABX00074
Kommunikationsprotokoll: LoRa;LTE CAT 1
Herstellerserie: Portenta
Architektur-Art: Cortex M4
Entwicklungskit-Typ: Arduino Pro
Mikrocontroller: STM32F405RG
Komponenten: CMWX1ZZABZ;SARA-R412M
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,36*
€ 446,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,18*
€ 420,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.