Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino; Prototypenplatine; 3,3÷5VDC; 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Arduino; Prototypenplatine; 3,3÷5VDC; 20MHz
Entw.Kits: Arduino; Prototypenplatine; 3,3÷5VDC; 20MHz
Artikel-Nr.:
     2805-ABX00028
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO NANO EVERY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stift;USB micro
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;USART
Betriebsfrequenz: 20MHz
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Arduino
Komponenten: ATMEGA4809;ATSAMD11D14A
Speicher: 48kB FLASH;6kB SRAM;256B EEPROM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.