Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino; Prototypenplatine; Komp: ATSAMD21G18; 68x53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Arduino; Prototypenplatine; Komp: ATSAMD21G18; 68x53mm
Entw.Kits: Arduino; Prototypenplatine; Komp: ATSAMD21G18; 68x53mm
Artikel-Nr.:
     2805-ABX00003
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO ZERO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;USB B micro;zur Stromversorgung
Versorgungsspannung: 5V DC
Betriebsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;GPIO
Abmessungen: 68x53mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Architektur-Art: Cortex M0+
Entwicklungskit-Typ: Arduino
Komponenten: ATSAMD21G18
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.