Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 1A; Ifsm: 35A; ABS; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 1A; Ifsm: 35A; ABS; SMT
Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 1A; Ifsm: 35A; ABS; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-ABS6-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     ABS6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: ABS
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 1A
Strom im max. Impuls: 35A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.