Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 1kV; If: 2A; Ifsm: 50A; ABS; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 1kV; If: 2A; Ifsm: 50A; ABS; SMT
Brückengleichrichter: einphasig; 1kV; If: 2A; Ifsm: 50A; ABS; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-ABS210-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     ABS210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: ABS
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom: 2A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.