Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 1,6A; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 1,6A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 1,6A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-ABS15J-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ABS15J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: ABS
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 1,6A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.