Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; SMT; ABP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; SMT; ABP
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; SMT; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPMRRN100MDSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMRRN100MDSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: -100...100mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,7376* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 848,70*
€ 1.009,953
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 835,82*
€ 994,6258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 810,93*
€ 965,0067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 796,90*
€ 948,311
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 786,88*
€ 936,3872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.