Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷5psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 5VDC; SMT; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷5psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 5VDC; SMT; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷5psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 5VDC; SMT; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ABPMANV005PGSA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMANV005PGSA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...5psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,995* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 869,62*
€ 1.034,8478
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 860,94*
€ 1.024,5186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 830,46*
€ 988,2474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 812,11*
€ 966,4109
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 799,75*
€ 951,7025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.