Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷100psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷100psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP
Sensor: Drücke; 0÷100psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPMANN100PG2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMANN100PG2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...100psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.335,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 26,7076* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.425,05*
€ 1.695,8095
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.414,90*
€ 1.683,731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.369,48*
€ 1.629,6812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.345,84*
€ 1.601,5496
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.335,38*
€ 1.589,1022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.