Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷1psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷1psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP
Sensor: Drücke; 0÷1psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPMAND001PG2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMAND001PG2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...1psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.