Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷1psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; SMT; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷1psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; SMT; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷1psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; SMT; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ABPLANN001PG2A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPLANN001PG2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...1psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 96 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.