Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; DIP
Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPDRRV060MGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDRRV060MGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: 0...60mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 19,71*
1 Tag
48
1
€ 14,99*
ab € 13,98*
€ 23,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 26,72*
€ 47,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.