Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷5psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; DIP; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷5psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; DIP; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷5psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; DIP; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ABPDRRT005PG2A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDRRT005PG2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...5psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.