Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷150psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3,3VDC; DIP; ABP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷150psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3,3VDC; DIP; ABP
Sensor: Drücke; 0÷150psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3,3VDC; DIP; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPDANV150PGSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDANV150PGSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...150psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 15,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 25,89*
€ 45,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 64 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 96 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.