Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1÷1bar; differenziell; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -1÷1bar; differenziell; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; DIP
Sensor: Drücke; -1÷1bar; differenziell; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPDANV001BD2A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDANV001BD2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: -1...1bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,8986* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 841,43*
€ 1.001,3017
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 830,10*
€ 987,819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 807,45*
€ 960,8655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 799,90*
€ 951,881
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 794,93*
€ 945,9667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.