Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; DIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; DIP
Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPDANT060MGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDANT060MGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: 0...60mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 818,45*
€ 922,10*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 1.342,07*
€ 1.456,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.456,38*
€ 1.733,0922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.404,69*
€ 1.671,5811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.371,54*
€ 1.632,1326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.342,07*
€ 1.597,0633
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 26,8414* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2.912,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.