Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; schraubbar,selbstklebend; Polyamid; schwarz; H: 5,1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit ABM100-AT-D0 Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit ABM100-AT-D0 Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     2805-ABM100-AT-D0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM100-AT-D0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: PANDUIT
Montage: schraubbar;selbstklebend
Betriebstemperatur: -29...49°C
Breite: 25,4mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 5,1mm
Länge: 25,4mm
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Kabelbinder
Breite der Kabelbinder: 2,5...4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,01*
€ 233,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 187,69*
€ 285,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 285,95*
€ 340,2805
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 282,15*
€ 335,7585
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 258,29*
€ 307,3651
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 214,84*
€ 255,6596
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,69*
€ 223,3511
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,37538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.