Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; A82; I AC: 25A; IP40; Außenmaße: 95x67,5x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A82-2025
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     A82-2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP40
Durchmesser der Öffnung: 27mm
Äußere Abmessungen: 95x67,5x20mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Herstellerserie: A82
AC Strommessbereich: 25A
Stromausgang: 4...20mA
Art des Kerns: homogen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,20*
€ 207,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 155,14*
€ 210,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.