Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Prototypenplatine; Komp: A7672E-FASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A7672E-TE-KIT-FASE
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-10AA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SIMCOM
Steckverbinder-Art: Stift;SIM;LCD;Micro USB;SMA x3
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART
Passendes Zubehör: SIMCOM-EVB-KIT
Übertragung: 4G;LTE CAT1;GNSS
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Modul-Art: GNSS;4G LTE
Komponenten: A7672E-FASE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.