Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; OFF-ON; 0,025A/24VDC; Pos: 2; -30÷85°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6SN-2101-P
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6SN-2101-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 7x7,5x4,25mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötplättchen
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: bistabil;2
Schaltkraft: 0,98N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: weiss
Tastenform: rechtwinklig
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: A6SN
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.