Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 8; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6S-8101-PH
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-8101-PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 21,26x6,2x3mm
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 8
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 21,26mm
Schaltereigenschaften: Schieberegler flach
Reihenabstand: 8,9mm
Herstellerserie: A6S-H
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.