Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 6; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6HR-6104-P
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6HR-6104-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 8,75x6x4,2mm
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 6
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 8,75mm
Schaltereigenschaften: Schieberegler "Piano" lang
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: A6HR
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.