Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6HR-2104-PM
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6HR-2104-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 13,83x6x4,2mm
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 2
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 13,83mm
Schaltereigenschaften: Schieberegler "Piano" lang
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: A6HR
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.