Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; rot; vergoldet; 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; rot; vergoldet; 36mm
Adapter; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; rot; vergoldet; 36mm
Artikel-Nr.:
     2805-A2/4-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0115-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
stäubli bananenstecker rot
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Adapter
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 10A
Länge: 36mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse;2mm Bananenstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,0764*
€ 1,5264*
25
€ 3,90*
ab € 1,098*
€ 1,558*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,083*
€ 1,683*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,81*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.0030-22
ab € 1,3053*
Zubehör
Stäubli
23.0060-22
ab € 1,8482*
Zubehör
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,91*
Zubehör
Stäubli
22.2010-22 22.1009
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.