Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LC; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LC; weiblich
Steckverbinder: Lichtleiter; Buchse,Verbinder; LC; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-A001-LC-DX-2178
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     A001-LC-DX-2178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
duplex steckverbinder
Hersteller: FIBRAIN
Farbe: violett
Steckverbinder-Typ: Lichtleiter
Steckverbinder: Buchse;Verbinder
Steckverbinder-Art: weiblich
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Variante: duplex;Multimode (MM)
Bauart Kabel/Anschluss: LC
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.