Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino; Stiftbuchse,ICSP,USB B,zur Stromversorgung; ATMEGA328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino; Stiftbuchse,ICSP,USB B,zur Stromversorgung; ATMEGA328
Arduino; Stiftbuchse,ICSP,USB B,zur Stromversorgung; ATMEGA328
Artikel-Nr.:
     2805-A000073
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO UNO SMD REV3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: ICSP;USB B;Stiftbuchse;zur Stromversorgung
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI;I2C;UART;PWM;GPIO
Passendes Zubehör: MIKROE-1581;MIKROE-5739
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Arduino
Komponenten: ATMEGA328
Alias: Arduino Uno R3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.