Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerkarte: Netzwerk; USB 3.1; PnP; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird A-USB3AC-LAN-01 USB 3.1 + type-C Gigabit network adapter space grey
Gembird A-USB3AC-LAN-01 USB 3.1 + type-C Gigabit network adapter space grey
Gembird A-USB3AC-LAN-01 USB 3.1 + type-C Gigabit network adapter space grey
Gembird A-USB3AC-LAN-01 USB 3.1 + type-C Gigabit network adapter space grey
Artikel-Nr.:
     2805-A-USB3AC-LAN-01
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-USB3AC-LAN-01
EAN/GTIN:
     8716309128186
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: grau
Steckverbinder-Art: USB A-Stecker;USB C-Stecker;USB C-Buchse;RJ45-Buchse
Schnittstelle: 10/100/1000Mbps;Gigabit Ethernet
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP
Ausführung: USB 3.1
Computerkarte-Typ: Netzwerk
Standard: IEEE 802.1p;IEEE 802.3x;IEEE 802.1q;IEEE 802.3az 2010
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 14,54*
1
€ 6,78*
ab € 10,34*
€ 14,55*
4
€ 6,95*
ab € 10,32*
€ 15,26*
1
€ 6,90*
ab € 24,24*
€ 32,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.