Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 2.0; USB A-Stecker,USB C-Buchse; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-USB2-AMCF-02 Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Gembird A-USB2-AMCF-02 Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Gembird A-USB2-AMCF-02 Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Gembird A-USB2-AMCF-02 Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A-USB2-AMCF-02
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-USB2-AMCF-02
EAN/GTIN:
     8716309121088
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB C-Buchse
Ausführung: USB 2.0
Herstellerserie: Cablexpert
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.