Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; grün; 32A; L. ges: 130mm; 1kV; Ø: 1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; grün; 32A; L. ges: 130mm; 1kV; Ø: 1,8mm
Adapter; grün; 32A; L. ges: 130mm; 1kV; Ø: 1,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-A-SLK4-R-25
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0162-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze mc multicontact
prüfspitze grün
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: grün
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 32A
Kontaktmaterial: Kupfer
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Gesamtlänge: 130mm
Mess Zubehörs-Typ: Adapter
Durchmesser Kabelschuh: 1,8mm
Größe der Buchse: 4mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 4,53*
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 4,80*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 4,70*
€ 9,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.