Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x38mm; 186m3/h; 50dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-9G0912G1011
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0912G1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 1,1A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 7...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 186m3/h
Lärmbelastung: 50dBA
Drehzahl: 5000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 13,2W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
31
€ 5,90*
ab € 15,18*
€ 18,46*
1 Tag
496
1
€ 5,95*
ab € 18,72*
€ 27,25*
1
€ 8,95*
ab € 17,88*
€ 32,06*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 22,87*
€ 46,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 572,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.