Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9G0912G1011 AXIALLÜFTER 92MM 3.1M3/MIN 50DBA 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265269
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0912G1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92 9G
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 1.1 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 50 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.1 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 110 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 13.2 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9G0912G1011, 3265269, 326-5269
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 15,19*
    € 18,57*
    1 Tag
    363
    1
    € 5,95*
    ab € 16,25*
    € 27,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 22,95*
    € 46,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,07*
    € 54,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,52*
    € 54,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,20*
    € 44,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,16*
    € 39,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.