Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 30AWG; Draht; Cu; PVC; weiß; 300V; 305m; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 30AWG; Draht; Cu; PVC; weiß; 300V; 305m; 1000ft
Leitungen; 30AWG; Draht; Cu; PVC; weiß; 300V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-9978.0091000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9978 0091000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,76mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 30awg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,7713*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,27466* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,02015*
€ 141,63398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,4629*
€ 125,50085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,14105*
€ 120,35785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,1303*
€ 115,58506
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,7713*
€ 99,68785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.