Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; 1x20AWG; Line; Cu; PVC; grau; 500m; ØLeitg: 4,7m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9907.00500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9907.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 1354
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 4,7m
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 500m
Packungsinhalt - ft: 1640ft
Kabelaufbau: 1x20AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,558* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.