Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; 1x20AWG; Line; Cu; PVC; grau; 305m; ØLeitg: 4,7m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thin Ethernet 9907 Sp.305
Thin Ethernet 9907 Sp.305
Artikel-Nr.:
     2805-9907.00305
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9907.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 1354
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 4,7m
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x20AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 31,03*
61
Frei Haus
ab € 36,70085*
€ 42,62085*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,726* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.